Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Splintentreiber, 8-kant, hochglanz verchromt, Ø 3mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Hämmer, Beile und Treiber
Foto Produkt Allgemein Hämmer, Beile und Treiber
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-156.0112
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     156.0112
EAN/GTIN:
     4042146081501
Suchbegriffe:
Splintentreiber
Splinttreiber
splintentreiber 3mm
splintentreiber
  • 8-kant
  • Arbeitsenden durchgehärtet
  • hochglanz verchromt
  • blank poliert
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Ausführung Schlagkopf:
gehärtet
Schaftdurchmesser S in mm:
8 mm
Durchmesser Spitze D in mm:
3 mm
Form:
zylindrische Form
Gewicht [g]:
40 g
Handschutz:
nein
Herstellernummer:
156.0112
Handgriffnummer:
-
Gesamtlänge L1 in mm:
125.0 mm
Teillänge L2 in mm:
40.0 mm
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl, hochglanz verchromt
Schaftform:
8-kant
Variantenartikel:
156.0111
Weitere Suchbegriffe: splintentreiber ks tools, Durchtreiber, Hammer, Meißel
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,77*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.