Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchtreiber mit Handschutzgriff 3 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Hämmer, Beile und Treiber
Foto Produkt Allgemein Hämmer, Beile und Treiber
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-156.0212
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     156.0212
EAN/GTIN:
     4042146375822
Suchbegriffe:
Durchschläger
Durchtreiber
Montagedurchschlag
Montagedurchschläger
  • rund
  • Arbeitsenden durchgehärtet
  • mit 2-Komponentengriff
  • nachschleifbare Spitze
  • Spitze poliert, Schaft brüniert
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Ausführung Schlagkopf:
gehärtet
Schaftdurchmesser S in mm:
10.0 mm
Durchmesser Spitze D in mm:
3.0 mm
Gewicht [g]:
100 g
Handgriff:
2-Komponentengriff
Handschutz:
ja
Herstellernummer:
156.0212
Gesamtlänge L1 in mm:
150.0 mm
Teillänge L2 in mm:
40.0 mm
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl
Schaftform:
rund
Variantenartikel:
156.0211
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,17*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.