Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchtreiber, Ø 4 mm, konisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-156.0238
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     156.0238
EAN/GTIN:
     4042146842973
Suchbegriffe:
Durchschläger
Durchtreiber
Montagedurchschlag
Montagedurchschläger
  • 8-kant
  • Arbeitsenden durchgehärtet
  • nachschleifbare Spitze
  • blank poliert
  • Chrom-Molybdän
Weitere Informationen:
Ausführung Schlagkopf:
gehärtet
Durchmesser D:
4 mm
Durchmesser in mm:
4,0 mm
Schaftdurchmesser S in mm:
10.0 mm
Form:
konisch
Funktions-Attribut 1:
nachschleifbar
Gewicht [g]:
112 g
Handgriff:
mit Handschutz
Herstellernummer:
156.0238
Gesamtlänge L in mm:
185.0 mm
Material1:
Feinster Chrom Molybdän Stahl
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,86*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.