Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zentrierdorn, 10mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Hämmer, Beile und Treiber
Foto Produkt Allgemein Hämmer, Beile und Treiber
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-156.0350
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     156.0350
EAN/GTIN:
     4042146138434
Suchbegriffe:
Durchschläger
Durchtreiber
Montagedurchschlag
Montagedurchschläger
  • rund
  • Arbeitsenden durchgehärtet
  • nachschleifbare Spitze
  • schwarz pulverlackiert
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Ausführung Schlagkopf:
gehärtet
Schaftdurchmesser S in mm:
20 mm
Durchmesser Spitze D in mm:
10 mm
Form:
rund
Gewicht [g]:
410 g
Handschutz:
nein
Herstellernummer:
156.0350
Handgriffnummer:
-
Gesamtlänge L in mm:
220 mm
Material1:
Feinster Chrom Molybdän Stahl
Schaftform:
rund
Variantenartikel:
156.0340
Weitere Suchbegriffe: durchschläger, Hammer, Meißel
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.