Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ausbeul-Löffel, lang


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     C1699-156.0529
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     156.0529
EAN/GTIN:
     4042146633236
Suchbegriffe:
Ausbeul-Hebeleisen
Ausbeullöffel
Hebel- und Ausbeuleisen
ausbeul hebeleisen
  • geeignet für Karosseriearbeiten
  • breite und lange Form
  • robuste Ausführung
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Breite in mm:
55 mm
Form:
breit
Gewicht [g]:
1260 g
Herstellernummer:
156.0529
Länge mm:
390 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,49*
€ 77,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,92*
€ 76,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,69*
€ 72,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,20*
€ 69,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,81*
€ 66,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,31*
€ 59,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.