Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachmeißel, oval, 150x15mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Hämmer, Beile und Treiber
Foto Produkt Allgemein Hämmer, Beile und Treiber
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-156.0585
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     156.0585
EAN/GTIN:
     4042146138502
Suchbegriffe:
Elektrikermeißel
Hand-Flachmeißel
Maurermeißel
hand-flachmeißel l 150 mm
  • flach-ovale Form
  • Arbeitsenden durchgehärtet
  • nachschleifbare Schneide
  • Schaft mit Pulverlack beschichtet
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Ausführung Schlagkopf:
gehärtet
Farbe:
rot
Gewicht [g]:
180 g
Handschutz:
nein
Herstellernummer:
156.0585
Handgriffnummer:
-
Gesamtlänge L in mm:
150.0 mm
Material1:
Feinster Chrom Molybdän Stahl
Meißelausführung:
Flachmeißel
Schaftform:
flach oval
Schaftbreite B in mm:
15 mm
Schaftstärke H in mm:
9 mm
Schneidenbreite A mm:
15 mm
Variantenartikel:
156.0585
Weitere Suchbegriffe: elektrikermeißel, Durchtreiber, Hammer, Meißel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,18*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.