Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spitzmeißel mit Handschutzgriff, 8-kant, 500mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Hämmer, Beile und Treiber
Foto Produkt Allgemein Hämmer, Beile und Treiber
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-156.1512
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     156.1512
EAN/GTIN:
     4042146773345
Suchbegriffe:
Meißelhandgriff
Meißelhandschutz
Meißelhandschutzgriff
meißelhandschutz
  • 8-kant
  • Arbeitsenden durchgehärtet
  • nachschleifbare Spitze
  • Schaft mit Pulverlack beschichtet
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Ausführung Schlagkopf:
gehärtet
Schaftdurchmesser S in mm:
20 mm
Farbe:
rot
Funktions-Attribut 1:
nachschleifbar
Gewicht [g]:
1200 g
Handschutz:
ja
Herstellernummer:
156.1512
Gesamtlänge L in mm:
500.0 mm
Material1:
Carbon-Mangan-Silicium-Stahl
Meißelausführung:
Spitzmeißel
Schaftform:
8-kant
Variantenartikel:
156.0515
Weitere Suchbegriffe: Durchtreiber, Hammer, Meißel
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.