Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rund-Feile, Form F, 200mm, Hieb2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     C1699-157.0205
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     157.0205
EAN/GTIN:
     4042146107690
Suchbegriffe:
Angelfeile rund
Rundfeile
Rundfeilen
Werkstattfeile rund
  • DIN 7261 Form F
  • mit 2-Komponentengriff
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Durchmesser D:
7.5 mm
Feilenblatt:
161.0205
Form:
Form F
Gewicht [g]:
150 g
Handgriff:
2-Komponentengriff
Herstellernummer:
157.0205
Hieb:
2
Gesamtlänge L1 in mm:
315.0 mm
Teillänge L2 in mm:
200.0 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Norm:
DIN 7261 Form F
Variantenartikel:
157.0224
Weitere Suchbegriffe: Bohren, Bohrer, Sägen, Zerspanung, Zerspanen
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,63*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.