Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dreikant-Feile, Form C, 200mm, Hieb2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     C1699-157.0405
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     157.0405
EAN/GTIN:
     4042146107713
Suchbegriffe:
Angelfeile dreikant
Dreikantfeile
Dreikantfeilen
Werkstattfeile dreikant
  • DIN 7261 Form C
  • mit 2-Komponentengriff
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Breite B:
15.0 mm
Feilenblatt:
161.0405
Form:
Form C
Gewicht [g]:
240 g
Handgriff:
2-Komponentengriff
Herstellernummer:
157.0405
Hieb:
2
Gesamtlänge L1 in mm:
320.0 mm
Teillänge L2 in mm:
200.0 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Norm:
DIN 7261 Form C
Variantenartikel:
157.0424
Weitere Suchbegriffe: Bohren, Bohrer, Sägen, Zerspanung, Zerspanen
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,18*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.