| |
|
| Artikel-Nr.: C1699-158.3520 Herst.-Nr.: 158.3520 EAN/GTIN: 4042146114858 |
| |
|
| | |
| - in Anlehnung an DIN ISO 2936
- mit Kugelkopf
- ideal geeignet für schwer zugängliche Schrauben
- durchgehend gehärtet
- matt verchromt
- Spezial-Werkzeugstahl
- in stabilem Klapphalter mit 2-Komponentengehäuse
Weitere Informationen: | | Funktions-Attribut 1: | durchgehend gehärtet | Gewicht [g]: | 440 g | Handgriff: | 2-Komponentengriff | Herstellernummer: | 158.3520 | Material1: | Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt | Norm: | DIN ISO 2936 | Profil1: | Innen6-kant m. Kugelkopf | Profil2: | metrisch | Teile im Satz: | 8 -tlg. | Verpackung: | Kunststoffklapphalter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stiftschlüssel mit Kugelkopf (Innensechskant), Klapp-Halter, Klapphalter, Kugelkopf-Innensechskant-Stiftschlüssel-Satz, Mophalter, Mopphalter, Wischmophalter, Wischmopphalter, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, ks tools inbusschlüsselsatz, inbus schlüsselsatz, inbusschlüsselsatz 8-teilig, Bit, Bitschrauber, Sicherheitsbit, Winkelstiftschlüssel |
| | |
| |