| |
|
| Artikel-Nr.: C1699-158.3530 Herst.-Nr.: 158.3530 EAN/GTIN: 4042146114865 |
| |
|
| | |
| - mit Stirnlochbohrung
- durchgehend gehärtet
- matt verchromt
- Spezial-Werkzeugstahl
- in stabilem Klapphalter mit 2-Komponentengehäuse
Weitere Informationen: | | Funktions-Attribut 1: | durchgehend gehärtet | Gewicht [g]: | 300 g | Handgriff: | 2-Komponentengriff | Herstellernummer: | 158.3530 | Material1: | Feinster Chrom Vanadium Stahl, hochglanz verchromt | Profil1: | Torx mit Stirnlochbohrung | Teile im Satz: | 8 -tlg. | Verpackung: | Kunststoffklapphalter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klapphalter, Mophalter, Mopphalter, Wischmophalter, Wischmopphalter, Stiftschlüssel (TORX), Stiftschlüssel TORX, TORX-Stiftschlüssel, TORX-Stiftschlüssel-Satz, Torx-Schlüsselsatz, TORX-Stiftschlüssel-TR-Satz, ks tools inbusschlüsselsatz, torx-stiftschlüssel satz, Bit, Bitschrauber, Sicherheitsbit, Winkelstiftschlüssel |
| | |
| |