Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Schraubwerkzeug
>
Schraubendreher, Bits
>
Sechskant-Schraubendreher
>
Innensechskant-Schraubendreher
>
Innensechskant-Stiftschlüssel
>
T-Griff-Sechskantschlüssel
>
Artikel
ERGOTORQUEplus® T-Griff RIBE Winkelstiftschlüssel-Satz, 7-tlg M4-M10
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1699-158.5050
Hersteller:
KS Tools
Herst.-Nr.:
158.5050
EAN/GTIN:
4042146675403
Suchbegriffe:
Imbusschlüssel
Inbusschlüssel
Innensechskant-Stiftschlüssel
Sechskantschlüssel
extra lange Ausführung
mit 2-Komponentengriff
durchgehend gehärtet
hochglanz verchromt
Spezial-Werkzeugstahl
Anwendungsgebiete:
zur Montage und Demontage der Ölwanne bei
Opel
,
Fiat
,
Alfa Romeo
,
Suzuki
und
Saab
und für Ventildeckel und Zündkerzenabdeckung bei
Alfa Romeo
,
Fiat
,
Lancia
etc.
Weitere Informationen:
Gewicht [g]:
1000 g
Handgriff:
2-Komponentengriff
Herstellernummer:
158.5050
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl, hochglanz verchromt
Profil1:
RIBE®
Teile im Satz:
7 -tlg.
... >
KFZ-Spezialwerkzeuge
>
Motor - Zylinderkopf / Motorblock
>
Werkzeuge für Motorblock-Verschraubungen
... >
KFZ-Spezialwerkzeuge
>
Ölservice
>
Ölwannen-Werkzeuge
Weitere Suchbegriffe:
Sechskantstiftschlüssel
,
Sechskantwinkelschraubendreher
,
Stiftschlüssel (Innensechskant)
,
Inbus-Schlüsselsatz
,
Inbusschlüsselsatz
,
Innensechskant-Stiftschlüssel-Satz
,
Keilzahn-Stiftschlüssel-Satz
,
6kant-Steckschlüssel
,
6kt-Steckschlüssel
,
Außensechskant-Steckschlüssel
,
Sechskant-Steckschlüssel
,
Sechskantsteckschlüssel
,
Steckschlüssel-Schraubendreher
,
Steckschlüssel-Schraubenzieher
,
Steckschlüsselschraubendreher
,
Steckschlüsselschraubenzieher
,
Sechskantschlüssel mit T-Griff
,
T-Griff-Sechskantschlüssel
,
TORX-Stiftschlüssel-Satz
,
Torx-Schlüsselsatz
,
6kant-steckschlüssel quergriff
,
6kant steckschlüssel
,
ks tools inbusschlüsselsatz
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 48,12*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,05*
€ 73,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,40*
€ 71,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,53*
€ 67,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,63*
€ 63,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,17*
€ 62,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,12*
€ 57,26
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ERGOTORQUEplus® T-Griff RIBE Profil, extra lang, 10 mm
KS Tools
158.5127
ab € 10,19*
Sonstiges
ERGOTORQUEplus® T-Griff RIBE Profil, extra lang, 4 mm
KS Tools
158.5121
ab € 5,38*
Sonstiges
ERGOTORQUEplus® T-Griff RIBE Profil, extra lang, 5 mm
KS Tools
158.5122
ab € 5,64*
Sonstiges
ERGOTORQUEplus® T-Griff RIBE Profil, extra lang, 6 mm
KS Tools
158.5123
ab € 5,61*
Sonstiges
ERGOTORQUEplus® T-Griff RIBE Profil, extra lang, 7 mm
KS Tools
158.5124
ab € 6,61*
Sonstiges
ERGOTORQUEplus® T-Griff RIBE Profil, extra lang, 8 mm
KS Tools
158.5125
ab € 6,61*
Sonstiges
ERGOTORQUEplus® T-Griff RIBE Profil, extra lang, 9 mm
KS Tools
158.5126
ab € 8,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen