| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1699-158.5102 Herst.-Nr.: 158.5102 EAN/GTIN: 4042146375617 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Sechskantprofil an drei Enden
- für schwer zugängliche Bereiche
- matt satiniert
- verchromt mit brünierter Spitze
- Chrom Vanadium
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Funktions-Attribut 1: | 3-Wege | Gewicht [g]: | 23 g | Handgriff: | T-Griff | Herstellernummer: | 158.5102 | Gesamtlänge L1 in mm: | 125.0 mm | Teillänge L2 in mm: | 65.0 mm | Material1: | Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt | Schlüsselweite in mm: | 2,0 mm | Profil1: | Innen6-kant | Variantenartikel: | 158.5102 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), Inbus-Schraubendreher, Inbus-Schraubenzieher, Inbusschraubendreher, Inbusschraubenzieher, Innensechskant-Schraubendreher, Innensechskant-Schraubenzieher, Innensechskantschraubendreher, Innensechskantschraubenzieher, innensechskant-schraubendreher 2mm, inbus schraubendreher, imbusschlüssel 2mm, Bit, Bitschrauber, Sicherheitsbit, Winkelstiftschlüssel |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |