Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3-Wege T-Griff-Innensechskant-Schlüssel, 4,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Stiftschlüssel
Foto Produkt Allgemein Stiftschlüssel
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-158.51045
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     158.51045
EAN/GTIN:
     4042146375655
Suchbegriffe:
Imbusschlüssel
Inbusschlüssel
Innensechskant-Stiftschlüssel
Sechskantschlüssel
  • Sechskantprofil an drei Enden
  • für schwer zugängliche Bereiche
  • matt satiniert
  • verchromt mit brünierter Spitze
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Funktions-Attribut 1:
3-Wege
Gewicht [g]:
59 g
Handgriff:
T-Griff
Herstellernummer:
158.51045
Gesamtlänge L1 in mm:
180.0 mm
Teillänge L2 in mm:
90.0 mm
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Schlüsselweite in mm:
4,5 mm
Profil1:
Innen6-kant
Variantenartikel:
158.5102
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.