Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Griff-Torx-Stiftschlüssel lang, T10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Stiftschlüssel
Foto Produkt Allgemein Stiftschlüssel
Technische Zeichnung
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     C1699-158.8051
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     158.8051
EAN/GTIN:
     4042146375457
Suchbegriffe:
Stiftschlüssel (TORX)
Stiftschlüssel TORX
TORX-Stiftschlüssel
Stiftschlüssel (TORX TR)
  • extra lange Ausführung
  • mit 2-Komponentengriff
  • durchgehend gehärtet
  • matt verchromt
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Funktions-Attribut 1:
durchgehend gehärtet
Gewicht [g]:
30 g
Handgriff:
T-Griff
Herstellernummer:
158.8051
Gesamtlänge L1 in mm:
403.0 mm
Teillänge L2 in mm:
373.0 mm
Teillänge L3 in mm:
80.0 mm
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl, hochglanz verchromt
mit Bohrung:
Nein
Profil1:
TORX®
Schlüsselweite in TORX:
T10
Variantenartikel:
158.8051
... > KFZ-Spezialwerkzeuge > Karosserie und Innenausstattung > Aussenspiegel
... > LKW-Spezialwerkzeuge > Karosserie und Innenausstattung > Aussenspiegel
... > LKW-Spezialwerkzeuge > Motor - Zylinderkopf / Motorblock > Einzelteile
... > LKW-Spezialwerkzeuge > Karosserie und Innenausstattung > Einzelteile
... > LKW-Spezialwerkzeuge > Karosserie und Innenausstattung > Fahrzeugbeleuchtung und Stossfänger
... > KFZ-Spezialwerkzeuge > Karosserie und Innenausstattung > Fahrzeugbeleuchtung und Stossfänger
... > KFZ-Spezialwerkzeuge > Autoglas > Innen- und Aussenspiegel
... > Handwerkzeuge > Winkelstiftschlüssel > T-Griff-Nuss-Schraubendreher
... > KFZ-Spezialwerkzeuge > Karosserie und Innenausstattung > Türschaniere und Griffe
... > KFZ-Spezialwerkzeuge > Motor - Zylinderkopf / Motorblock > Werkzeuge für Motorblock-Verschraubungen
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.