Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Schraubwerkzeug
>
Schraubendreher, Bits
>
TORX-Profil Tamper Resistant
>
TORX TR-Schraubendreher
>
Stiftschlüssel TORX TR
>
Artikel
T-Griff-Torx-Stiftschlüssel lang, T15
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1699-158.8052
Hersteller:
KS Tools
Herst.-Nr.:
158.8052
EAN/GTIN:
4042146375464
Suchbegriffe:
Stiftschlüssel (TORX)
Stiftschlüssel TORX
TORX-Stiftschlüssel
Stiftschlüssel (TORX TR)
extra lange Ausführung
mit 2-Komponentengriff
durchgehend gehärtet
matt verchromt
Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Funktions-Attribut 1:
durchgehend gehärtet
Gewicht [g]:
30 g
Handgriff:
T-Griff
Herstellernummer:
158.8052
Gesamtlänge L1 in mm:
403.0 mm
Teillänge L2 in mm:
373.0 mm
Teillänge L3 in mm:
80.0 mm
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl, hochglanz verchromt
mit Bohrung:
Nein
Profil1:
TORX®
Schlüsselweite in TORX:
T15
Variantenartikel:
158.8051
... >
KFZ-Spezialwerkzeuge
>
Karosserie und Innenausstattung
>
Aussenspiegel
... >
LKW-Spezialwerkzeuge
>
Karosserie und Innenausstattung
>
Aussenspiegel
... >
LKW-Spezialwerkzeuge
>
Motor - Zylinderkopf / Motorblock
>
Einzelteile
... >
LKW-Spezialwerkzeuge
>
Karosserie und Innenausstattung
>
Einzelteile
... >
KFZ-Spezialwerkzeuge
>
Karosserie und Innenausstattung
>
Einzelteile
... >
LKW-Spezialwerkzeuge
>
Karosserie und Innenausstattung
>
Fahrzeugbeleuchtung und Stossfänger
... >
KFZ-Spezialwerkzeuge
>
Karosserie und Innenausstattung
>
Fahrzeugbeleuchtung und Stossfänger
... >
KFZ-Spezialwerkzeuge
>
Autoglas
>
Innen- und Aussenspiegel
... >
Handwerkzeuge
>
Winkelstiftschlüssel
>
T-Griff-Nuss-Schraubendreher
... >
KFZ-Spezialwerkzeuge
>
Karosserie und Innenausstattung
>
Türschaniere und Griffe
... >
KFZ-Spezialwerkzeuge
>
Motor - Zylinderkopf / Motorblock
>
Werkzeuge für Motorblock-Verschraubungen
Weitere Suchbegriffe:
Stiftschlüssel TORX TR
,
TORX TR Stiftschlüssel
,
stiftschlüssel torx t15
,
stiftschlüssel (torx® tr)
,
Bit
,
Bitschrauber
,
Sicherheitsbit
,
Winkelstiftschlüssel
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 7,90*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,28*
€ 13,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen