| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1699-158.8055 Herst.-Nr.: 158.8055 EAN/GTIN: 4042146375495 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - extra lange Ausführung
- mit 2-Komponentengriff
- durchgehend gehärtet
- matt verchromt
- Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Funktions-Attribut 1: | durchgehend gehärtet | Gewicht [g]: | 40 g | Handgriff: | T-Griff | Herstellernummer: | 158.8055 | Gesamtlänge L1 in mm: | 408.0 mm | Teillänge L2 in mm: | 373.0 mm | Teillänge L3 in mm: | 100.0 mm | Material1: | Feinster Chrom Vanadium Stahl, hochglanz verchromt | mit Bohrung: | Nein | Profil1: | TORX® | Schlüsselweite in TORX: | T27 | Variantenartikel: | 158.8051 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Stiftschlüssel TORX TR, TORX TR Stiftschlüssel, TORX TR Schraubenzieher, TORX TR-Schraubendreher, Schraubendreher TORX, Schraubenzieher TORX, TORX-Schraubendreher, TORX-Schraubenzieher, Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, quergriff schraubendreher torx, schraubendreher torx, schraubendreher torx 27, Bit, Bitschrauber, Sicherheitsbit, Winkelstiftschlüssel |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |