Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ERGOTORQUEplus Schraubendreher, T10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Funktionsgraphik
Artikel-Nr.:
     C1699-159.1032
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     159.1032
EAN/GTIN:
     4042146120606
Suchbegriffe:
Schraubendreher TORX
Schraubenzieher TORX
TORX-Schraubendreher
TORX-Schraubenzieher
  • mit 2-Komponentengriff
  • optimale Drehkraftübertragung
  • gehärtete Klinge
  • verchromt mit brünierter Spitze
  • Klinge aus Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Abrollschutz:
nein
Gewicht [g]:
50 g
Handgriff:
2-Komponentengriff
Herstellernummer:
159.1032
Klingenantrieb:
nein
Klingenform:
rund
Gesamtlänge L1 in mm:
205.0 mm
Teillänge L2 in mm:
100.0 mm
Teillänge L3 in mm:
105.0 mm
Material1:
Klinge Chrom Vanadium mit brünierter Spitze
Profil1:
TORX®
Profilgrösse in TORX®:
T10
Variantenartikel:
159.1030
Weitere Suchbegriffe: Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, schraubendreher torx 10, schraubendreher torx, schraubendreher torx kstools, Handschrauber, Schraubendreher, Schrauben, Schraubenzieher, Schrauber
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,48*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.