Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ERGOTORQUEplus Schraubendreher, TB20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     C1699-159.1054
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     159.1054
EAN/GTIN:
     4042146120804
Suchbegriffe:
TORX TR Schraubenzieher
TORX TR-Schraubendreher
Schraubendreher TORX
Schraubenzieher TORX
  • geeignet zur Montage und Demontage des Außenspiegels
  • mit 2-Komponentengriff
  • optimale Drehkraftübertragung
  • gehärtete Klinge
  • verchromt mit brünierter Spitze
  • Klinge aus Chrom Vanadium

Anwendungsgebiete: Mercedes W203 (C-Klasse) und W204 (E-Klasse)
Weitere Informationen:
Abrollschutz:
nein
Gewicht [g]:
50 g
Handgriff:
2-Komponentengriff
Herstellernummer:
159.1054
Klingenantrieb:
nein
Klingenform:
rund
Gesamtlänge L1 in mm:
205 mm
Teillänge L2 in mm:
100 mm
Teillänge L3 in mm:
105 mm
Material1:
Klinge Chrom Vanadium mit brünierter Spitze
Profil1:
Torx mit Stirnlochbohrung
Profilgrösse in TORX®:
TB20
Variantenartikel:
159.1050
Weitere Suchbegriffe: TORX-Schraubendreher, TORX-Schraubenzieher, Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, schraubendreher torx t20x100, schraubendreher torx, schraubendreher torx t20, Handschrauber, Schraubendreher, Schrauben, Schraubenzieher, Schrauber
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,78*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.