Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ERGOTORQUEplus Schlitz-Schraubendreher, 3,5mm, 180mm lang


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     C1699-159.1112
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     159.1112
EAN/GTIN:
     4042146743058
Suchbegriffe:
Schlitz-Schraubendreher
Schlitz-Schraubenzieher
Schlitzschraubendreher
Schlitzschraubenzieher
  • DIN 5265
  • mit 2-Komponentengriff
  • mit Antriebssechskant
  • optimale Drehkraftübertragung
  • gehärtete Klinge
  • verchromt mit brünierter Spitze
  • Klinge aus Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Abrollschutz:
nein
Gewicht [g]:
40 g
Handgriff:
2-Komponentengriff
Herstellernummer:
159.1112
Klingenantrieb:
nein
Klingenform:
rund
Gesamtlänge L1 in mm:
180.0 mm
Teillänge L2 in mm:
100.0 mm
Teillänge L3 in mm:
80.0 mm
Material1:
Klinge Chrom Vanadium mit brünierter Spitze
Norm:
DIN 5265
Profil1:
Schlitz
Profilgröße D in mm:
3,5
Variantenartikel:
159.1002
Weitere Suchbegriffe: schlitz-schraubendreher, Handschrauber, Schraubendreher, Schrauben, Schraubenzieher, Schrauber
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,76*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.