Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ERGOTORQUEplus Stecknuss-Schraubendreher, 3-kant, M10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-159.1165
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     159.1165
EAN/GTIN:
     4042146743546
Suchbegriffe:
6kant-Steckschlüssel
6kt-Steckschlüssel
Außensechskant-Steckschlüssel
Sechskant-Steckschlüssel
  • für Dreikantschrauben nach DIN 22424 und Dreikantmuttern nach DIN 22425
  • mit 2-Komponentengriff
  • 3-kant
  • matt satiniert
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Abrollschutz:
nein
Gewicht [g]:
160 g
Handgriff:
2-Komponentengriff
Herstellernummer:
159.1165
Klingenantrieb:
nein
Klingenform:
rund
Gesamtlänge L1 in mm:
255.0 mm
Teillänge L2 in mm:
150.0 mm
Teillänge L3 in mm:
105.0 mm
Teillänge L4 in mm:
12.0 mm
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Profil1:
3-Kant
Profilgrösse:
M10
Variantenartikel:
159.1161
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.