Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/4" ERGOTORQUEplus Bit-Schraubendreher, 63mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-159.1190
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     159.1190
EAN/GTIN:
     4042146770924
Suchbegriffe:
Bit-Hand-Halter
Bit-Handhalter
Bit-Schraubendreher
Bitschraubendreher
  • mit 2-Komponentengriff
  • extra kurze Ausführung
  • magnetisch
  • optimale Drehkraftübertragung
  • mit 1/4"-Sechskantaufnahme für Bits
Weitere Informationen:
Abrollschutz:
nein
Funktions-Attribut 1:
magn. Bit-Aufnahme
Gewicht [g]:
30 g
Handgriff:
1-Komponentengriff
Herstellernummer:
159.1190
Sechskantantrieb für Bits:
1/4"
Klingenantrieb:
nein
Gesamtlänge L in mm:
63.0 mm
Weitere Suchbegriffe: bit handhalter, Handschrauber, Schraubendreher, Schrauben, Schraubenzieher, Schrauber
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,73*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.