Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/4" ERGOTORQUEplus Bit-Schraubendreher, 550mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Foto Produkt Allgemein Schraubendreher
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-159.1199
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     159.1199
EAN/GTIN:
     4042146683446
Suchbegriffe:
Bit-Hand-Halter
Bit-Handhalter
Bit-Schraubendreher
Bitschraubendreher
  • mit 2-Komponentengriff
  • optimale Drehkraftübertragung
  • mit Magnet
  • für Bits nach DIN 3126 / C 6,3
  • Klinge aus Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Abrollschutz:
nein
Funktions-Attribut 1:
magnetischer Schraubendreher
Gewicht [g]:
175 g
Handgriff:
2-Komponentengriff
Herstellernummer:
159.1199
Sechskantantrieb für Bits:
1/4"
Klingenantrieb:
nein
Klingenform:
sechskant
Gesamtlänge L1 in mm:
550 mm
Teillänge L2 in mm:
450 mm
Teillänge L3 in mm:
100 mm
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl
Weitere Suchbegriffe: bit-handhalter ks tools, bit hand halter, bitschraubendreher 450 mm lang, Handschrauber, Schraubendreher, Schrauben, Schraubenzieher, Schrauber
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.