Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ERGOTORQUEplus Stecknuss-Schraubendreher, 5,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-159.1203
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     159.1203
EAN/GTIN:
     4042146214596
Suchbegriffe:
6kant-Steckschlüssel
6kt-Steckschlüssel
Außensechskant-Steckschlüssel
Sechskant-Steckschlüssel
  • mit 2-Komponentengriff
  • 6-kant
  • matt satiniert
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Abrollschutz:
nein
Durchmesser D:
8.2 mm
Gewicht [g]:
80 g
Handgriff:
2-Komponentengriff
Herstellernummer:
159.1203
Klingenantrieb:
nein
Klingenform:
rund
Gesamtlänge L1 in mm:
255.0 mm
Teillänge L2 in mm:
150.0 mm
Teillänge L3 in mm:
105.0 mm
Teillänge L4 in mm:
4.8 mm
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Schlüsselweite in mm:
5,5 mm
Profil1:
6-Kant
Variantenartikel:
159.1201
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,21*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.