Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/4" ERGOTORQUEplus Bit-Schraubendreher, 250mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-159.2198
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     159.2198
EAN/GTIN:
     4042146770931
Suchbegriffe:
Bit-Hand-Halter
Bit-Handhalter
Bit-Schraubendreher
Bitschraubendreher
  • für Bits nach DIN 3126 / C 6,3
  • mit 2-Komponentengriff
  • optimale Drehkraftübertragung
  • mit Magnet
  • Klinge aus Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Abrollschutz:
nein
Funktions-Attribut 1:
magn. Bit-Aufnahme
Gewicht [g]:
100 g
Handgriff:
1-Komponentengriff
Herstellernummer:
159.2198
Sechskantantrieb für Bits:
1/4"
Klingenantrieb:
nein
Klingenform:
sechskant
Gesamtlänge L1 in mm:
250.0 mm
Teillänge L2 in mm:
150.0 mm
Teillänge L3 in mm:
100.0 mm
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Weitere Suchbegriffe: bit-handhalter ks tools, bit hand halter, Handschrauber, Schraubendreher, Schrauben, Schraubenzieher, Schrauber
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,72*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.