Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hydraulischer Getriebeheber, 300kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Foto Anwendung Allgemein Werkstatteinrichtung
Artikel-Nr.:
     C1699-160.0327
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     160.0327
EAN/GTIN:
     4042146337332
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Getriebeheber
getriebeheber ks tools
getriebeheber
  • ideal zum Einbau und Ausbau von Motoren, Getrieben, Kupplungen etc.
  • unkompliziertes Anheben durch hydraulische Fußpumpe
  • stufenlose Regelung ermöglicht präzise Positionierung
  • langsames Ablassen der Last am Handrad möglich
  • inklusive Überlastventil
  • mit integrierter Totmannsteuerung
  • hohe Stabilität durch breites Fahrgestell
  • gute Manövrierfähigkeit durch vier öl- und säurefeste Nylon-Lenkrollen
  • extra große Reichweite zum Anheben
  • breites Fahrgestell gewährleistet mehr Stabilität und Wendigkeit unter Last
  • robuste Bauform
Weitere Informationen:
Anzahl Lenkrollen:
4
Art der Bereifung:
Nylon
Breite in mm:
610.0 mm
Farbe:
rot-silber
Gewicht [g]:
32000 g
Herstellernummer:
160.0327
Hubhöhe max. mm:
2040 mm
Hubhöhe min. mm:
1200 mm
Material1:
Metall
max. Traglast kg:
300 kg
Variantenartikel:
160.0327
Weitere Suchbegriffe: Automobilwerkzeuge, Autowerkstatt, Betriebseinrichtung, Betriebsausstattung, KFZ, Werkstatt, Werkstatteinrichtung
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 318,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 380,42*
€ 452,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 377,10*
€ 448,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 360,45*
€ 428,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 349,98*
€ 416,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 318,13*
€ 378,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.