Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rund-Feilenblatt, Form F, 250mm, Hieb1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     C1699-161.0226
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     161.0226
EAN/GTIN:
     4042146211632
Suchbegriffe:
Angelfeile rund
Rundfeile
Rundfeilen
Werkstattfeile rund
  • DIN 7261 Form F
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Durchmesser D:
9.5 mm
Ersatzfeilengriff:
161.0011
Form:
Form F
Gewicht [g]:
100 g
Handgriff:
ohne Griff
Herstellernummer:
161.0226
Hieb:
1
Gesamtlänge L in mm:
250.0 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Norm:
DIN 7261 Form F
Variantenartikel:
161.0224
Weitere Suchbegriffe: Bohren, Bohrer, Sägen, Zerspanung, Zerspanen
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,44*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
161.0011
ab € 1,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.