Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachmeißel, oval, 150x21mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Hämmer, Beile und Treiber
Foto Produkt Allgemein Hämmer, Beile und Treiber
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-162.0103
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     162.0103
EAN/GTIN:
     4042146295373
Suchbegriffe:
Elektrikermeißel
Hand-Flachmeißel
Maurermeißel
elektrikermeißel
  • DIN 6453
  • flach-ovale Form
  • nachschleifbare Schneide
  • Arbeitsenden durchgehärtet
  • Schaft goldfarbig einbrennlackiert
  • blank poliert
  • Chrom-Molybdän
Weitere Informationen:
Ausführung Schlagkopf:
gehärtet
Gewicht [g]:
180 g
Handschutz:
nein
Herstellernummer:
162.0103
Handgriffnummer:
-
Gesamtlänge L in mm:
150.0 mm
Material1:
Feinster Chrom Molybdän Stahl
Meißelausführung:
Flachmeißel
Norm:
DIN 6453
Schaftform:
flach oval
Schaftbreite B in mm:
17 mm
Schaftstärke H in mm:
11 mm
Schneidenbreite A mm:
21 mm
Variantenartikel:
162.0101
Weitere Suchbegriffe: Durchtreiber, Hammer, Meißel
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.