Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlitzmeißel, 230mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Hämmer, Beile und Treiber
Foto Produkt Allgemein Hämmer, Beile und Treiber
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-162.0131
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     162.0131
EAN/GTIN:
     4042146295465
Suchbegriffe:
Elektrikerschlitzmeißel
Schlitzmeißel
schlitzmeißel
  • flach-ovale Form
  • Arbeitsenden durchgehärtet
  • nachschleifbare Schneide
  • Schaft goldfarbig einbrennlackiert
  • blank poliert
  • Chrom-Molybdän
Weitere Informationen:
Ausführung Schlagkopf:
gehärtet
Gewicht [g]:
285 g
Handschutz:
nein
Herstellernummer:
162.0131
Handgriffnummer:
162.0441
Gesamtlänge L in mm:
230.0 mm
Material1:
Feinster Chrom Molybdän Stahl
Meißelausführung:
Schlitzmeißel
Schaftform:
flach oval
Schaftbreite B in mm:
26 mm
Schaftstärke H in mm:
7 mm
Schneidenbreite A mm:
26 mm
Weitere Suchbegriffe: Durchtreiber, Hammer, Meißel
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.