Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spitzmeißel, 8-kant, 20x400mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Hämmer, Beile und Treiber
Foto Produkt Allgemein Hämmer, Beile und Treiber
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-162.0235
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     162.0235
EAN/GTIN:
     4042146296035
Suchbegriffe:
Hand-Spitzmeißel
  • DIN 7256
  • 8-kant
  • nachschleifbare Spitze
  • Arbeitsenden durchgehärtet
  • Schaft goldfarbig einbrennlackiert
  • blank poliert
  • Chrom-Molybdän
Weitere Informationen:
Ausführung Schlagkopf:
gehärtet
Schaftdurchmesser S in mm:
20 mm
Gewicht [g]:
940 g
Handschutz:
nein
Herstellernummer:
162.0235
Handgriffnummer:
162.0447
Gesamtlänge L in mm:
400.0 mm
Material1:
Feinster Chrom Molybdän Stahl
Meißelausführung:
Spitzmeißel
Norm:
DIN 7256
Schaftform:
8-kant
Variantenartikel:
162.0231
Weitere Suchbegriffe: Durchtreiber, Hammer, Meißel
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,72*
€ 18,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,65*
€ 18,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,80*
€ 17,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,38*
€ 15,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.