Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spitzmeißel mit Handschutzgriff, 8-kant, 18x350mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Hämmer, Beile und Treiber
Foto Produkt Allgemein Hämmer, Beile und Treiber
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-162.0244
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     162.0244
EAN/GTIN:
     4042146296196
Suchbegriffe:
Hand-Spitzmeißel
hand-spitzmeißel mit handschutz
  • DIN 7256
  • 8-kant
  • nachschleifbare Spitze
  • Arbeitsenden durchgehärtet
  • Schaft goldfarbig einbrennlackiert
  • blank poliert
  • Chrom-Molybdän
Weitere Informationen:
Ausführung Schlagkopf:
gehärtet
Schaftdurchmesser S in mm:
18 mm
Gewicht [g]:
660 g
Handschutz:
ja
Herstellernummer:
162.0244
Gesamtlänge L in mm:
350.0 mm
Material1:
Feinster Chrom Molybdän Stahl
Meißelausführung:
Spitzmeißel
Norm:
DIN 7256
Schaftform:
8-kant
Variantenartikel:
162.0242
Weitere Suchbegriffe: Durchtreiber, Hammer, Meißel
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,74*
€ 21,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,72*
€ 21,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,53*
€ 19,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,54*
€ 18,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,26*
€ 18,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,50*
€ 14,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.