Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spitzmeißel mit Handschutzgriff, 8-kant, 20x800mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Hämmer, Beile und Treiber
Foto Produkt Allgemein Hämmer, Beile und Treiber
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-162.0248
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     162.0248
EAN/GTIN:
     4042146296233
Suchbegriffe:
Hand-Spitzmeißel
hand-spitzmeißel mit handschutz
  • DIN 7256
  • 8-kant
  • nachschleifbare Spitze
  • Arbeitsenden durchgehärtet
  • Schaft goldfarbig einbrennlackiert
  • blank poliert
  • Chrom-Molybdän
Weitere Informationen:
Ausführung Schlagkopf:
gehärtet
Schaftdurchmesser S in mm:
20 mm
Gewicht [g]:
1960 g
Handschutz:
ja
Herstellernummer:
162.0248
Gesamtlänge L in mm:
800.0 mm
Material1:
Feinster Chrom Molybdän Stahl
Meißelausführung:
Spitzmeißel
Norm:
DIN 7256
Schaftform:
8-kant
Variantenartikel:
162.0242
Weitere Suchbegriffe: Durchtreiber, Hammer, Meißel
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,18*
€ 73,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,51*
€ 70,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,50*
€ 67,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,01*
€ 64,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,50*
€ 61,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,98*
€ 55,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.