Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Splintentreiber, XL, 8-kant, Ø 2mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Hämmer, Beile und Treiber
Foto Produkt Allgemein Hämmer, Beile und Treiber
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-162.0401
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     162.0401
EAN/GTIN:
     4042146297261
Suchbegriffe:
Durchschläger
Durchtreiber
Montagedurchschlag
Montagedurchschläger
  • 8-kant
  • Arbeitsenden durchgehärtet
  • nachschleifbare Spitze
  • Schaft goldfarbig einbrennlackiert
  • blank poliert
  • Chrom-Molybdän
Weitere Informationen:
Ausführung Schlagkopf:
gehärtet
Schaftdurchmesser S in mm:
10 mm
Durchmesser Spitze D in mm:
2 mm
Gewicht [g]:
82 g
Handschutz:
nein
Herstellernummer:
162.0401
Handgriffnummer:
-
Gesamtlänge L1 in mm:
200.0 mm
Teillänge L2 in mm:
40.0 mm
Material1:
Feinster Chrom Molybdän Stahl
Schaftform:
8-kant
Variantenartikel:
162.0401
Weitere Suchbegriffe: Splintentreiber, Splinttreiber, splintentreiber 2 mm, durchschläger, Hammer, Meißel
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,78*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.