Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschutzgriff für Meißel, Meißel 18mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-162.0446
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     162.0446
EAN/GTIN:
     4042146297452
Suchbegriffe:
Meißelhandgriff
Meißelhandschutz
Meißelhandschutzgriff
meißelhandschutz
  • Standardausführung
  • PVC
Weitere Informationen:
Durchmesser D:
80.0 mm
Gewicht [g]:
110 g
Griffgröße:
18 mm
Herstellernummer:
162.0446
Gesamtlänge L in mm:
120.0 mm
Variantenartikel:
162.0441
Weitere Suchbegriffe: Durchtreiber, Hammer, Meißel
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,25*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.