Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl Handdrahtbürste 4-reihig, 290mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-201.2306
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     201.2306
EAN/GTIN:
     4042146132456
Suchbegriffe:
Blockbürste
Draht-Handbürste
Drahthandbürste
Entrostungsbürste
  • 4-reihig
  • universal einsetzbar
  • Griffkörper aus Holz
  • zur Oberflächenbearbeitung
  • mit Edelstahlborsten
Weitere Informationen:
Gewicht [g]:
100 g
Handgriff:
Holzrücken
Höhe H:
32.0 mm
Herstellernummer:
201.2306
Gesamtlänge L1 in mm:
290.0 mm
Teillänge L2 in mm:
138.0 mm
Material1:
Edelstahl
Reihenzahl:
4 Stück
Weitere Suchbegriffe: Handdrahtbürste, handdrahtbürste edelstahl, draht handbürste, Installation, Rohrbearbeitung, Sanitär, Sanitärinstallation, Sanitärwerkzeug
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,37*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.