Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahldraht-Bremssattel-Drahtbürste 2-reihig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     C1699-201.2320
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     201.2320
EAN/GTIN:
     4042146257234
Suchbegriffe:
Blockbürste
Draht-Handbürste
Drahthandbürste
Entrostungsbürste
  • 2-reihig
  • mit Aufhängeloch
  • sehr schmale Ausführung
  • für enge Bremssattelschächte
  • kräftiger Besatz
  • mit 2-Komponentengriff
  • zum Entfernen von hartnäckigem Bremsstaub
  • zur Oberflächenbearbeitung
  • glatter Stahldraht
Weitere Informationen:
Breite B:
12.0 mm
Drahtstärke:
0.35 mm
Form:
glatt
Gewicht [g]:
90 g
Handgriff:
2-Komponentengriff
Höhe H:
22.0 mm
Herstellernummer:
201.2320
Gesamtlänge L1 in mm:
225.0 mm
Teillänge L2 in mm:
90.0 mm
Material1:
Stahldraht
Reihenzahl:
2 Stück
Videolink Anwendung:
https://youtu.be/hwd_U4KnZOs
Videolink Unboxing:
https://youtu.be/bcbYQHxZXBs
Weitere Suchbegriffe: Handdrahtbürste, handdrahtbürste stahl 2 reihig, draht handbürste, drahthandbürste stahl, Automobilwerkzeuge, Autowerkstatt, KFZ, KFZ-Werkzeuge
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.