Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminiumprofil-Wasserwaage,magnetisch,400mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-204.5470
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     204.5470
EAN/GTIN:
     4042146544150
Suchbegriffe:
Alu-Wasserwaage
Aluminium-Wasserwaage
Aluwasserwaage
Leichtmetall-Wasserwaage
  • DIN 877
  • glattes Aluminium-Rechteckprofil
  • leichtes Profilgewicht
  • präzisiert auf 0,5 mm pro Meter
  • 2 robuste Acrylglas-Blocklibellen (0° + 90°)
  • mit Aufhängeloch
  • magnetisch
  • Aluminium
Weitere Informationen:
Breite B:
21.0 mm
Funktions-Attribut 1:
magnetisch
Funktions-Attribut 2:
mit Aufhängeloch
Gewicht [g]:
280 g
Höhe H:
50.0 mm
Herstellernummer:
204.5470
Gesamtlänge L in mm:
400.0 mm
Material1:
Aluminium
Messgenauigkeit1:
0,5 mm / Meter
Norm:
DIN 877
Variantenartikel:
204.5470
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,79*
€ 17,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,76*
€ 17,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,73*
€ 16,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,26*
€ 14,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,59*
€ 12,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.