Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzmesser, für 222.0002


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     C1699-222.0012
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     222.0012
EAN/GTIN:
     4042146027066
Suchbegriffe:
Kunststoffrohrschere
Kunststoffschere
Rohrschere
Schlauchschere
Weitere Informationen:
für Abschneider:
222.0002 mm
Gewicht [g]:
70 g
Herstellernummer:
222.0012
Material1:
Edelstahl
Variantenartikel:
222.0011
Weitere Suchbegriffe: kunststoffrohrschere, Installation, Rohrbearbeitung, Sanitär, Sanitärinstallation, Sanitärwerkzeug
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,30*
€ 20,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,26*
€ 20,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,16*
€ 19,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,10*
€ 17,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,65*
€ 17,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.