Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzmesser, für 222.0003


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     C1699-222.0013
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     222.0013
EAN/GTIN:
     4042146027073
Suchbegriffe:
Kunststoffrohrschere
Kunststoffschere
Rohrschere
Schlauchschere
Weitere Informationen:
für Abschneider:
222.0003 mm
Gewicht [g]:
150 g
Herstellernummer:
222.0013
Material1:
Edelstahl
Variantenartikel:
222.0011
Weitere Suchbegriffe: kunststoffrohrschere, Installation, Rohrbearbeitung, Sanitär, Sanitärinstallation, Sanitärwerkzeug
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,17*
€ 37,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,64*
€ 36,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,35*
€ 33,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,55*
€ 32,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,35*
€ 31,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,67*
€ 26,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.