Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzmesser, für 222.0005


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     C1699-222.0015
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     222.0015
EAN/GTIN:
     4042146128244
Suchbegriffe:
Kunststoffrohrschere
Kunststoffschere
Rohrschere
Schlauchschere
Weitere Informationen:
für Abschneider:
222.0005 mm
Gewicht [g]:
50 g
Herstellernummer:
222.0015
Material1:
Edelstahl
Variantenartikel:
222.0011
Weitere Suchbegriffe: kunststoffrohrschere, Installation, Rohrbearbeitung, Sanitär, Sanitärinstallation, Sanitärwerkzeug
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,34*
€ 21,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,20*
€ 21,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,98*
€ 20,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,83*
€ 18,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,53*
€ 18,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,72*
€ 15,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.