Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Sanitärwerkzeug
>
Abstech- und Anfasgerät
>
Artikel
Abstech- und Anfasgerät-Satz, 6-tlg, 50-75mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1699-222.5110
Hersteller:
KS Tools
Herst.-Nr.:
222.5110
EAN/GTIN:
4042146176214
Suchbegriffe:
Abstech- und Anfasgerät
abstech- und anfasgerät
zum Schneiden von Regenfallrohren
gleichmäßiges Anfasen über den gesamten Rohrumfang
stufenlos einstellbare Rohrspannkraft
in stabilem Kunststoffkoffer
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich Material:
Blechrohr
Funktions-Attribut 1:
stufenlos verstellbar
Gewicht [g]:
4910 g
Herstellernummer:
222.5110
Teile im Satz:
6 -tlg.
Verpackung:
Kunststoffkoffer, extra robust
Zubehör:
mit Schneidradhalter
... >
Handwerkzeuge
>
Sanitär- und Installationswerkzeuge
>
Kunststoffrohrbearbeitung
Weitere Suchbegriffe:
Installation
,
Rohrbearbeitung
,
Sanitär
,
Sanitärinstallation
,
Sanitärwerkzeug
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 208,23*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 250,03*
€ 297,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 247,97*
€ 295,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 241,18*
€ 287,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 233,63*
€ 278,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 208,23*
€ 247,79
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Abstech- und Anfasgrundgerät 110 mm
KS Tools
222.5000
ab € 173,07*
Sonstiges
Reduzier-Spannbacken-Satz, 2-tlg, Ø 100mm
KS Tools
222.5011
ab € 16,55*
Sonstiges
Reduzier-Spannbacken-Satz, 2-tlg, Ø 80mm
KS Tools
222.5009
ab € 16,60*
Sonstiges
Schneidradschaft für Abstechgerät, Variante2
KS Tools
222.5106
ab € 22,61*
Sonstiges
Universal Kunststoff-Werkzeugkiste
KS Tools
850.0505
ab € 59,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen