Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal Kunststoff-Werkzeugkiste


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     C1699-850.0505
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     850.0505
EAN/GTIN:
     4042146175170
Suchbegriffe:
Werkzeugbox
Werkzeugkasten
Werkzeugkiste
Lehrlingskoffer
  • multifunktional für unterschiedliche Verstauungsmöglichkeiten
  • inklusive 2 herausnehmbaren Kleinteileeinsätzen
  • belastbar bis 10 kg
  • aus robustem Kunststoff
Weitere Informationen:
Breite B:
240.0 mm
Farbe:
schwarz
Gewicht [g]:
1700 g
Höhe H:
260.0 mm
Herstellernummer:
850.0505
Gesamtlänge L in mm:
450.0 mm
Material1:
Kunststoff
rollbar:
nein
Tragkraft in kg:
10 kg
Weitere Suchbegriffe: Meisterkoffer, Montagekoffer, Servicekoffer, Werkzeugkoffer, pc werkzeugkoffer, werkzeugbox, ks tools werkzeugkoffer, Betriebseinrichtung, Betriebsausstattung, Werkstatt, Werkstatteinrichtung
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,43*
€ 73,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,46*
€ 70,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,45*
€ 67,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,87*
€ 65,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,37*
€ 63,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,77*
€ 54,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.