Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kapselbandmaß mit Kunststoffband, 20m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     C1699-300.0041
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     300.0041
EAN/GTIN:
     4042146112823
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Kapselbandmaß
Kapselmaßband
Kapselrollbandmaß
Plastikband
  • mit gelbem glasfaserverstärkten Kunststoffband
  • dehnungsfest, abriebfest und abwaschbar
  • Maßanfang ca. 100 mm nach Anfangsbeschlag
  • cm-Teilung an Unterkante
  • mit großen Dezimalzahlen - rot markiert
  • Skalenteilung in schwarz
  • gute Handhabung durch den Kurbelarm und Parkposition
  • Messgenauigkeit nach EG-Genauigkeitsklasse III
  • schlagfestes ABS-Kunststoffgehäuse
Weitere Informationen:
Bandbreite mm:
10.0 mm
Gehäuseart:
ABS Kunststoffgehäuse
Gewicht [g]:
400 g
Herstellernummer:
300.0041
Länge in m:
20 m
Material1:
glasfaserverstärktes Kunststoffband
Skalenteilung:
mm/cm
Toleranzklasse:
3
Variantenartikel:
300.0040
Weitere Suchbegriffe: Taschenbandmaß, Taschenrollbandmaß, taschenbandmass, Messtechnik, Messwerkzeuge, Präzision
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.