Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kapselbandmaß mit Kunststoffband, 50m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     C1699-300.0043
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     300.0043
EAN/GTIN:
     4042146107546
Dokument Produkt Allgemein CE
Suchbegriffe:
Kapselbandmaß
Kapselmaßband
Kapselrollbandmaß
Plastikband
  • mit gelbem glasfaserverstärkten Kunststoffband
  • dehnungsfest, abriebfest und abwaschbar
  • Maßanfang ca. 100 mm nach Anfangsbeschlag
  • cm-Teilung an Unterkante
  • mit großen Dezimalzahlen - rot markiert
  • Skalenteilung in schwarz
  • gute Handhabung durch den Kurbelarm und Parkposition
  • Messgenauigkeit nach EG-Genauigkeitsklasse III
  • schlagfestes ABS-Kunststoffgehäuse
Weitere Informationen:
Bandbreite mm:
10.0 mm
Gehäuseart:
ABS Kunststoffgehäuse
Gewicht [g]:
690 g
Herstellernummer:
300.0043
Länge in m:
50 m
Material1:
glasfaserverstärktes Kunststoffband
Skalenteilung:
mm/cm
Toleranzklasse:
3
Variantenartikel:
300.0040
Weitere Suchbegriffe: Taschenbandmaß, Taschenrollbandmaß, kapselbandmaß 50m maßanfang a, taschenbandmass, taschenbandmaß 50m, Messtechnik, Messwerkzeuge, Präzision
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,35*
€ 28,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,81*
€ 28,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,91*
€ 26,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,72*
€ 24,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,91*
€ 23,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,46*
€ 20,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.