Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maurer-Bleistift, grün, H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Werkzeug allgemein
Foto Produkt Allgemein Werkzeug allgemein
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-300.0071
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     300.0071
EAN/GTIN:
     4042146107874
Suchbegriffe:
Bleistift
Bleistifte
Grafit-Stift
Grafitstift
  • flach-ovale Form
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Form:
flach oval
Gewicht [g]:
10 g
Herstellernummer:
300.0071
Gesamtlänge L in mm:
250.0 mm
Mine:
H
Weitere Suchbegriffe: Graphit-Stift, Graphitstift, bleistifte, Baubetrieb, Baustelle, Baustellenausstattung, Baustelleneinrichtung, Bauwerkzeuge
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,60*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.