Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ERGOTORQUE WOOD Schraubendreher, PH2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Schraubendreher
Foto Produkt Allgemein Schraubendreher
Artikel-Nr.:
     C1699-300.1012
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     300.1012
EAN/GTIN:
     4042146209196
Suchbegriffe:
PH Schraubendreher
PH Schraubenzieher
Phillips-Schraubendreher
Phillips-Schraubenzieher
  • DIN 8764
  • inklusive Antriebssechskant für Schraubenschlüssel
  • schützende Lederkappe am Griffende
  • optimale Drehkraftübertragung
  • ergonomisch geformter, versiegelter Buchenholzgriff
  • gehärtete Klinge
  • verchromt mit brünierter Spitze
  • Klinge aus Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Abrollschutz:
nein
Gewicht [g]:
90 g
Handgriff:
Buchenholzgriff mit geschütztem Griffende
Herstellernummer:
300.1012
Klingenantrieb:
Antriebssechskant
Klingenform:
rund
Gesamtlänge L1 in mm:
220.0 mm
Teillänge L2 in mm:
100.0 mm
Teillänge L3 in mm:
120.0 mm
Material1:
Klinge Chrom Vanadium mit brünierter Spitze
Norm:
DIN 8764
Profil1:
PH
Profilgrösse in PH:
PH 2
Variantenartikel:
300.1011
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,29*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.