Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ERGOTORQUE WOOD Schraubendreher, PH4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Schraubendreher
Foto Produkt Allgemein Schraubendreher
Artikel-Nr.:
     C1699-300.1014
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     300.1014
EAN/GTIN:
     4042146209219
Suchbegriffe:
PH Schraubendreher
PH Schraubenzieher
Phillips-Schraubendreher
Phillips-Schraubenzieher
  • DIN 8764
  • inklusive Antriebssechskant für Schraubenschlüssel
  • schützende Lederkappe am Griffende
  • optimale Drehkraftübertragung
  • ergonomisch geformter, versiegelter Buchenholzgriff
  • gehärtete Klinge
  • verchromt mit brünierter Spitze
  • Klinge aus Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Abrollschutz:
nein
Gewicht [g]:
330 g
Handgriff:
Buchenholzgriff mit geschütztem Griffende
Herstellernummer:
300.1014
Klingenantrieb:
Antriebssechskant
Klingenform:
rund
Gesamtlänge L1 in mm:
340.0 mm
Teillänge L2 in mm:
200.0 mm
Teillänge L3 in mm:
140.0 mm
Material1:
Klinge Chrom Vanadium mit brünierter Spitze
Norm:
DIN 8764
Profil1:
PH
Profilgrösse in PH:
PH 4
Variantenartikel:
300.1011
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,62*
€ 15,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.