Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-R Spiralbohrer, 0,4mm, 10er Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Bohrer
Foto Produkt Allgemein Bohrer
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-330.1004
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     330.1004
EAN/GTIN:
     4042146337394
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
  • DIN 338 Typ N
  • rechtsschneidend
  • Kegelmantelschliff als Spitzenanschliff
  • 118° Spitzenwinkel
  • 20 - 30° Spiralwinkel
  • schwarze, dampfangelassene Oberfläche
  • Hochleistungs-Stahl

Ideal einsetzbar in Stahl, Stahlguss legiert und unlegiert bis 900 N/mm² Festigkeit, Bronze, Messing, kurzspanende Aluminiumlegierungen, Graphit, Neusilber, Sintereisen, Grau-, Temper-, Sphäro- und Druckguss.
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich Material:
Metall, Holz und Kunststoff
Durchmesser D:
0.4 mm
Farbe:
schwarz
Gewicht [g]:
1 g
Herstellernummer:
330.1004
Gesamtlänge L1 in mm:
20.0 mm
Teillänge L2 in mm:
5.0 mm
Material1:
Hochleistungsstahl
Norm:
DIN 338 Typ N
Oberfläche:
dampfangelassen
Schneidstoff:
HSS-R
Schneidtyp:
N
Schneidrichtung:
rechts
Spannutlänge:
15 mm
Spitzenwinkel:
118°
Variantenartikel:
330.1003
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,41*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,141* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,14*
€ 2,55
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,99*
€ 2,37
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 1,93*
€ 2,30
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,85*
€ 2,20
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,74*
€ 2,07
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,41*
€ 1,68
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.