Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS Zentrierbohrer FormA, 3,2mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Bohrer
Foto Produkt Allgemein Bohrer
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-330.1201
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     330.1201
EAN/GTIN:
     4042146344088
Suchbegriffe:
Bohrer Bit
Bohrerbit
DIN 333
Zentrierbohrer DIN 333
  • DIN 333 Form A
  • rechtsschneidend
  • 60° Zentrierwinkel
  • 120° Spitzenwinkel
  • zum Herstellen von Zentrierbohrungen
  • blanke Oberfläche
  • Hochleistungs-Stahl

Ideal geeignet zum Herstellen von Zentrierbohrungen nach DIN 332 Form A.
Weitere Informationen:
Durchmesser Zentrierbohrer D1:
1.0 mm
Durchmesser Zentrierbohrer D2:
3.15 mm
Farbe:
silber
Form:
Form A
Gewicht [g]:
10 g
Herstellernummer:
330.1201
Gesamtlänge L1 in mm:
32.0 mm
Teillänge L2 in mm:
7.3 mm
Material1:
Hochleistungsstahl
Norm:
DIN 333 Form A
Oberfläche:
blank
Schneidstoff:
HSS
Schneidrichtung:
rechts
Spitzenwinkel:
120°
Variantenartikel:
330.1201
Weitere Suchbegriffe: DIN 333 A, Zentrierbohrer DIN 333 A, din 333 form a, din 333, zentrierbohrer din 333 a 3,2 x 3,5mm, Bohren, Bohrer, Sägen, Zerspanung, Zerspanen
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,08*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.