Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS Zentrierbohrer FormA, 5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Bohrer
Foto Produkt Allgemein Bohrer
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     C1699-330.1203
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     330.1203
EAN/GTIN:
     4042146344101
Suchbegriffe:
Bohrer Bit
Bohrerbit
DIN 333
Zentrierbohrer DIN 333
  • DIN 333 Form A
  • rechtsschneidend
  • 60° Zentrierwinkel
  • 120° Spitzenwinkel
  • zum Herstellen von Zentrierbohrungen
  • blanke Oberfläche
  • Hochleistungs-Stahl

Ideal geeignet zum Herstellen von Zentrierbohrungen nach DIN 332 Form A.
Weitere Informationen:
Durchmesser Zentrierbohrer D1:
2.0 mm
Durchmesser Zentrierbohrer D2:
5.0 mm
Farbe:
silber
Form:
Form A
Gewicht [g]:
10 g
Herstellernummer:
330.1203
Gesamtlänge L1 in mm:
40.0 mm
Teillänge L2 in mm:
11.5 mm
Material1:
Hochleistungsstahl
Norm:
DIN 333 Form A
Oberfläche:
blank
Schneidstoff:
HSS
Schneidrichtung:
rechts
Spitzenwinkel:
120°
Variantenartikel:
330.1201
Weitere Suchbegriffe: DIN 333 A, Zentrierbohrer DIN 333 A, din 333 form a, din 333, Bohren, Bohrer, Sägen, Zerspanung, Zerspanen
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.